バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
レディースパンツ 6089
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58558745
品番
6089
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
91〜99
仕様
ピスフラップ(左・ボタン止)、脇シャーリングゴム仕様、透けガード裏地付、セミフレアーライン採用
種別
パンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
120
色番
3