バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
レディースパンツ 6089
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58558772
品番
6089
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
70〜75
仕様
ピスフラップ(左・ボタン止)、脇シャーリングゴム仕様、透けガード裏地付、セミフレアーライン採用
種別
パンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
103
色番
5