バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
レディースパンツ 6089
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
クーガー
ウエスト(cm)
58〜63
注文コード
58558815
品番
6089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・ウエスト
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
クーガー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
58〜63
仕様
ピスフラップ(左・ボタン止)、脇シャーリングゴム仕様、透けガード裏地付、セミフレアーライン採用
種別
パンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
78
ヒップ(cm)
93
色番
17