ツータックカーゴパンツ 6026

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)85 エコマーク認定認定 注文コード58561606 品番6026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・ウエスト・エコマーク認定など75種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用) ウエスト(cm)85 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左) 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)80 生地エコライトチノ、制電ケア設計 色番3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする