CS45SP-SET スカパー!用CSアンテナ マスプロ電工 58565717

スカパー!用CSアンテナ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58565717 品番CS45SP-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スカパー!HD(JCSAT-3A、4A)の2つの衛星を、ひとつのアンテナで受信する2ビーム方式のアンテナです。

セット内容CSアンテナ(CS45SP)×1台、サイドベース(フェンス・壁面取付金具)×1個、CS用低損失75Ωケーブル(4C)15m×1本、F型コネクター(4Cケーブル用)×1個、スパナ(10,11,13mm用)×1個、結束バンド(ケーブル固定用)×3本、ケーブルステップル×5個、ビニルテープ(19mm×5m)×1巻 用途スカパー!プレミアムサービス受信用 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別スカパー!HD受信用 使用温度範囲(℃)-30〜+50 信号形式衛星切換:JCSAT-3A/パルス信号なし、JCSAT-4A/パルス信号あり(32〜53kHz) 開口寸法(mm)(有効)430相当 出力周波数(Hz)1000〜1550M 発振周波数11.2GHz、(安定度)±1.5MHz以内 ビーム角(度)4.5±0.5 荷重(kg)風圧:7(風速20m/s)、26(風速40m/s)、59(風速60m/s) 受信周波数12.2〜12.75GHz 口径(mm)45 耐風速(m/s)20(受信可能)、40(復元可能)、60(破壊) 性能指数G /T(dB/K)13.7(標準値) コンバーター総合利得(dB)50〜60 コンバーター雑音指数(dB)0.7(0.6〜0.9) 受風面積(m2)0.19 アンテナ利得(dB)32.9〜34.2
注意
※110°CS(スカパー!e2)は受信できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58565717
2016-07-17
用途:
CS受信
コスモ代行 様

ケーブル付属がありがたい!ばっちりスカパー受信できました。

対象商品:
58565717
2016-06-25
用途:
280°CS視聴
コスモ代行 様

専用アンテナで利得があがり、CSをフルチャンネル見られるようになりました。

対象商品:
58565717
2015-10-09
用途:
建築会社が足場を設置すると映りが悪くなるためその期間中足場に設置して映りの悪い住宅に電波を供給して上げる為
ファイブエーテクノ 様

どこでも感度が良くて苦労する事無く電波を捕まえられて作業が簡単に済むのでとても重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする