WPD6 電源供給器(ブースター電源部) マスプロ電工 58567625

電源供給器(ブースター電源部)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58567625 品番WPD6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
仕様縦置き・横置き両用、樹脂ケース、F型端子、F型コネクター(5Cケーブル用)2個付属 質量(kg)約0.25 コード長さ(m)約1.6 直流電圧(V)DC15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×36×100(縦置きスタンド幅51) 周波数帯域(MHz)10〜2655 直流電流(A)最大0.6 動作表示灯緑/正常、赤(過電流)/異常、橙(断線)/異常、無灯(ショート)/異常 1次電圧(V)AC100 電圧定在波比2以下 挿入損失(dB)2(10〜1336MHz)、2.5(1336〜2655MHz)
注意
※スカパー!には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする