※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mm

(28件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58567844 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

材質アルミ(A5052) 幅(mm)51〜100 長さ(mm)301〜350 厚さ(mm)4 公差(mm)(幅・長さ)0〜+1、(厚さ)JIS公差内 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2〜2.8、Cr(クロム)/0.15〜0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
アルフィンの取り付けに
株式会社川田商会 協栄自工 様

庇の木造壁貫通取り付けで、内壁に台座として使いました。
角を丸くして各エッジを削ってボルト穴を開けて取り付け。
鉄より軽くて良いです。

対象商品:
09651187
2024-05-16
用途:
テントベース板の取付の壁面段差解消と補強材として
有限会社サンケイ電化 様 (サービス業)

4mm厚を購入 両面保護ビニール付きで強度も申し分なく満足している

対象商品:
09651004
2024-05-05
用途:
作品製作
製造業

指定に対しマイナス寸法は無く、送付状態も良かった。

2022-09-18
用途:
オートバイパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

保護テープでほごされていて傷や曲がりなどなく
満足のできる商品です。

対象商品:
09651406
2022-05-14
用途:
バイクのエンジンガード製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは、厚さ3ミリまでしか販売してない為モノタロウ様で購入しました。アルミの種類や寸法指定できるので非常に助かっています。梱包もしっかりしていてよかったです。

対象商品:
09651092
2021-11-27
用途:
床作業補修工事
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

アルミ部材費としてのコストパフォーマンスに優れています精度も問題無かったです

対象商品:
09651214
2021-10-01
用途:
ものづくり
卸売・小売業

ぶ厚くて満足のいく部材です。サイズも各種あって今後も購入します

対象商品:
09650925
2021-10-30
用途:
マシンの補修部品
教育・研究機関

商品については全く問題ありません。
配送も早く、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする