溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58580986 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
呼び径(A)32×15 呼び径(B)1・1/4×1/2 呼び厚さSCH40 種別SCH40 材質炭素鋼 形状チーズ 種類溶接継手 寸法C(mm)47.6 寸法M(mm)47.6 外径D1(Φmm)42.7 外径D2(Φmm)21.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする