木工用接着剤 木工用速乾スタンドパック

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 58587812 品番 AE-332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

木工用接着剤の速乾タイプです。
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。
省ゴミ容器です。

用途
木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
白色(硬化後:透明) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木工用 標準使用量150〜200g/m2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 特性速乾、水性 主なワークパーツ
注意
※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃〜40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58587812
2025-05-30
用途:
木工DIY
なかゆくい 様 (サービス業)

治具を色々作ったりするので、接着には欠かせません。コニシの大容量は補充後、切り口をどうにかして乾燥させない様にしても固まる可能性大。その点セメダインさんの容器は本当に
使い易さも重視されており、逆さに保管出来る容器で使いたい時に中身がすぐ出てくるといった工夫がされています。大容量でもきちんと蓋が付いており本当にありがたいです。
使い易さは両社ほぼ変わりありませんが
保管や使い易さなどもきちんと考えられている
セメダインさんは素晴らしいです。今後もリピします。

対象商品:
58587812
2025-05-17
用途:
木工DIY
なかゆくい 様 (サービス業)

セールで500ミリ、◯ンドを使っていましたが
1キロパックはハサミで切りっぱなし。そんな時、コニシさんの1キロパックは蓋付きでしっかり蓋がしまり、の心配ないと思い購入しました。以前、容器に入った、逆さにして保存出来るコニシさんを使っていましたが、いかに無駄なく長く使用出来るか?のニーズに本当に対応されていると思いました。これからも進化に興味深いです。

対象商品:
58587812
2024-05-29
用途:
床張りの準備として用意
適斎塾 様

畳部屋をフローリングにDIYするための準備で、量の心配がないです。

対象商品:
58587812
2023-11-10
用途:
木工製品に

大容量で価格的にお得でも、詰め替えしにくいものはストレスになるので。いろいろ試してこれに落ち着きました。

対象商品:
58587812
2020-09-09
用途:
趣味
原井清美 様

1パック(1kg)が500g×2より安いと思って買ったけど 自分の使い方じゃ 500gのボトルタイプが正解だったみたい。
小分けしにくいし その手間もめんどくさいから 次は500g×2にします。

対象商品:
58587812
2020-01-07
用途:
ディスプレイ製作

速乾性なのでパッケージ量が適量で良い 価格比較しても安い

1人が参考にしています
対象商品:
58587812
2019-09-29
用途:
接着部分が多い木工細工
教育・研究機関

釘を使わない組細工の際、接着面の固定が10-15分程度で済むのが優れている。本製品はキャップが付いているので残った分は脱気しておけば長期間保管できるのがよい。

対象商品:
58587812
2016-07-22
用途:
木箱の製作

大変使いやすいです。
ノズルが無い商品に仕様変更されないことを望みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする