SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977

SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977
SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977
SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977
SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977
SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977
SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977
SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977
SX-021 超多用途シール スーパーシール セメダイン 58587977

超多用途シール スーパーシール

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)
色アンバー
内容量1本(50mL)注文コード58587977品番SX-021
在庫数量:残り7点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。
幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。
シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。
硬化後に水性塗料による塗装ができます。
作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。
防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。
摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。

用途
バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。
瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。
室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。
種別
波板・外装
色
アンバー
液色
アンバー
内容量(mL)
50
危険物の品名
合成樹脂類
付属品
マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
タイプ
防カビ
種類
高性能シリコーン変性ポリマー
主成分
変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
特性
防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性
注意
※食器や飼育水槽への使用はできません。
※身体に直接触れる用途には使用できません。
※浴槽内への使用はできません。
※火の当たる箇所や火気に近い箇所には使用しないこと。
※低温下(5℃以下)では、硬化に時間がかかります。
※大理石·御影石などの天然石は使用する材料により表面に汚染が発生する場合がありますので目立たない場所で確認してからご使用ください。
※シール部分に塗布する場合は24時間~7日(23℃)後の問に行ってください。水性塗料のご使用をおすすめします。
※油性(フタル酸系·アルキッド樹脂系)塗料は塗料の乾燥が極端に遅くなったり、乾燥後もベタつきが残る場合がありますので適しません。
※皮ふに付着したときは直ちに多量の水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
※目・粘膜を刺激したときは、直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※吸入し気分の悪くなったときには、空気の清浄な場所に移り安静にしてください。
※作業後は手洗いうがいをしてください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58587977
2026-10-22
用途: 換気扇の外壁との隙間の防水用にです。
その他業種

先日の千葉豪雨の際に気が付いたのですが、換気扇周りから雨漏りがしたので、雨天でない時に外壁をチェックしますと、外枠の上部に隙間を確認したので、素人の私でもやり易いパッキンは?と探してこちらの商品を購入し、何とか隙間を埋める事が出来ました。コーキング剤でやれば良いと言われるかも知れませんが、2 30センチ程の隙間を埋める為に、残りの管理を考えますと、使い切りサイズで作業も簡単でしたので、選んで良かったです。その後幸いに未だ大雨の日が有りませんので雨漏りの確認は出来ていませんが、先ずは安心して過ごせる事が出来ています。

2026-10-28
用途: 家のモルタル外壁窓開口部のコーナーに発生しているひび割れ補修
農・林・水産業

案内にあるような開口部のコーナーのひび割れ補修に利用しました。外壁が白いので白を選びました。よく見ればわかりますが、補修前より気にならなくなりました。雨水の心配もなくなり、一部にしか使わないので少量で良かったです。今後外壁補修の時も塗料がのるので良かったと思います。

2026-06-19
用途: 風呂に使用
サービス業

この前の和歌山で地震が有り その時に風呂のタイル目チに幅少しだけ(1ミリ~1.5ミリ)長さは35㎝位の隙間が出来たので、その目チを埋める為に使用です、一応は補修は出来てます、水捌けも良いので良い商品です。

2026-06-16
用途: 洗面所の隙間をきれいに埋めることができました
運輸・通信業

マスキングしてぬって固まる前にマスキングテープを外すのがきれいインシ上がるポイントですね。

こちらの商品はマスキングテープとならしのへらがついているのですぐに施工できます。

2026-09-10
用途: 浴室の壁の補修
その他業種

浴室の壁パネルの合わせ目の補修に使いました。
必要なものがセットになっているので便利でした。

2026-09-10
用途: コーキング材補修
製造業

マスキングテープとへらが付いているので便利でした。ちょっとしたところの補修にはちょうど良い大きさ。

対象商品 : 32986782
2024-08-26
用途: 漆喰の補修
製造業

瓦屋根の漆喰部分が剥離したので補修に使用しました。セメダインの製品は耐久性、対候性が高いので信頼できます。少量だけ必要で使い切りにしたいときは便利です。8060の使用感とほぼ同じです。

対象商品 : 32986782
2022-08-21
用途: 外壁タイルの目地

外壁のタイル目地ひび割れ使用。
汚れをふき取り、マスキングテープで
処理してからコーキングしました。
チューブ式なので簡単に、手汚れしないで、
奇麗に仕上がりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする