ワンタックカーゴパンツ 1306

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)88 注文コード58588994 品番1306
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・ウエストなど60種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)88 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右) 種別ワンタックカーゴパンツ 材質ライトチノ、製品洗い加工 股下(cm)80 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする