日研工作所
日研工作所の エンドミル
日研工作所の その他エンドミル
メジャードリームプロエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58592186
品番
HSK100A-MDPE20-125
参考基準価格(税別)
¥50,820
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法L(mm)
125
寸法M(mm)
40
寸法l1(mm)
95
寸法l2(mm)
30
寸法l3(mm)
10
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
95
適合ヘッド
M10-MDPE20-30