日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
RAC-E バランスカットボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58595311
品番
26-RAC53-70E
参考基準価格(税別)
¥38,640
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
寸法C(mm)
50
寸法M(mm)
70
寸法Q(mm)
26
質量(kg)
0.8
切刃長さ(mm)
12.9