日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
RAC-E バランスカットボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58595336
品番
34-RAC70-85E
参考基準価格(税別)
¥41,480
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
寸法C(mm)
64
寸法M(mm)
85
寸法Q(mm)
34
質量(kg)
1.5
切刃長さ(mm)
12.9