日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
RAC-A バランスカットボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58595363
品番
16-RAC32-55A
参考基準価格(税別)
¥30,560
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
寸法C(mm)
31
寸法M(mm)
55
寸法Q(mm)
16
質量(kg)
0.5
切刃長さ(mm)
9.5