日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
RAC-A バランスカットボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58595372
品番
20-RAC43-70A
参考基準価格(税別)
¥33,390
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
寸法C(mm)
40
寸法M(mm)
70
寸法Q(mm)
20
質量(kg)
0.7
切刃長さ(mm)
15.875