日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
RAC-A バランスカットボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M(mm)
70
寸法Q(mm)
26
注文コード
58595381
品番
26-RAC53-70A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥38,640
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
この商品は
寸法M・寸法Q
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
50
寸法M(mm)
70
寸法Q(mm)
26
質量(kg)
0.8
切刃長さ(mm)
15.875