日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
RAC-A バランスカットボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58595397
品番
26-RAC70-70A
参考基準価格(税別)
¥40,950
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
寸法C(mm)
50
寸法M(mm)
70
寸法Q(mm)
26
質量(kg)
1
切刃長さ(mm)
15.875