RAC-A バランスカットボーリングヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M(mm)100 寸法Q(mm)42 注文コード58595415 品番42-RAC100-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥45,150 販売価格(税込) ¥49,390
販売価格(税別)
44,900
この商品は寸法M・寸法Qなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)83 寸法M(mm)100 寸法Q(mm)42 質量(kg)2.9 切刃長さ(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする