日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
RAC-K バランスカットボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58595485
品番
42-RAC100-100K
参考基準価格(税別)
¥45,150
販売価格(税込)
¥49,390
販売価格(税別)
¥
44,900
バスケットに入れる
寸法C(mm)
83
寸法M(mm)
100
寸法Q(mm)
42
質量(kg)
2.9
切刃長さ(mm)
11.9