日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー BT50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58595853
品番
BT50-RAC100-325E
参考基準価格(税別)
¥78,720
販売価格(税込)
¥83,490
販売価格(税別)
¥
75,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
83
寸法C1(mm)
83
寸法M(mm)
325
寸法Q(mm)
42
適合チップ
CC12-C
質量(kg)
16.5