2面拘束2LOCK ZMACボーリングバー NBT40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58596124 品番NBT40-ZMAC20-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)19 寸法C1(mm)30 寸法M(mm)75 寸法Q(mm)9 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする