日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
2面拘束2LOCK ZMACボーリングバー NBT40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58596151
品番
NBT40-ZMAC25-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
24
寸法C1(mm)
35
寸法M(mm)
97
寸法Q(mm)
12
質量(kg)
2.1