長袖ジップシャツ 413

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58596168 品番 413
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別長袖ジップシャツ 材質マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ 着丈(cm)64 バスト(cm)92 裄丈(cm)76 色番3 ネック(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58596423
2021-01-28
用途:
茶葉加工作業

薄手ながら保温性があります。伸縮性があるので身体に馴染み、引っ掛け等の事故を防げるかと思います。

対象商品:
58596256
2017-10-18
用途:
農業
遠藤米店 様

コスパ最高です。色のバリエーションがふえるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする