バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの ジップシャツ 長袖
長袖ジップシャツ 413
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58596177
品番
413
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
着丈(cm)
68
バスト(cm)
98
裄丈(cm)
81
色番
3
ネック(cm)
41.5