バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの ジップシャツ 長袖
長袖ジップシャツ 413
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58596213
品番
413
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
着丈(cm)
76
バスト(cm)
122
裄丈(cm)
89
色番
3
ネック(cm)
47.5