日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
2面拘束2LOCK ZMACボーリングバー NBT40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58596273
品番
NBT40-ZMAC70-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,300
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
67
寸法C1(mm)
64
寸法M(mm)
225
寸法Q(mm)
34
質量(kg)
6.8