バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの ジップシャツ 長袖
長袖ジップシャツ 413
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
5L
注文コード
58596466
品番
413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
着丈(cm)
78
バスト(cm)
128
裄丈(cm)
90
色番
35
ネック(cm)
49