バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 303
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58596965
品番
303
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
ドライメッシュ、吸汗速乾
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
バスト(cm)
94
色番
3
ネック(cm)
39