長袖ポロシャツ 303

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58597236 品番 303
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
スティール サイズLL 混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別長袖ポロシャツ 材質ドライメッシュ、吸汗速乾 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 バスト(cm)112 色番36 ネック(cm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58596983
2025-10-17
用途:
建設作業
その他業種

商品はそれなりです。
若干タイトな感じなので気になる方はワンサイズ大きめがよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする