バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 303
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58597263
品番
303
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
色
スティール
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
ドライメッシュ、吸汗速乾
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
80
バスト(cm)
134
色番
36
ネック(cm)
51