日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58598434
品番
HSK100A-RAC25-150E
参考基準価格(税別)
¥58,130
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
15
寸法C1(mm)
24
寸法M(mm)
67
適合チップ
CC07-C
質量(kg)
3.9