日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58598504
品番
HSK100A-RAC43-195E
参考基準価格(税別)
¥71,010
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
40
寸法C1(mm)
60
寸法M(mm)
130
適合チップ
CC12-C
質量(kg)
5