日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58598547
品番
HSK100A-RAC53-240E
参考基準価格(税別)
¥74,190
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
53
寸法C1(mm)
65
寸法M(mm)
182
適合チップ
CC12-C
質量(kg)
6.2