バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 半袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 105
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバー
サイズ
3L
注文コード
58598602
品番
105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色・サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止
種別
半袖ポロシャツ
材質
ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾
着丈(cm)
75
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
50
色番
5
ネック(cm)
46