日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58599003
品番
HSK100A-RAC25-180A
参考基準価格(税別)
¥60,860
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
15
寸法C1(mm)
24
寸法M(mm)
105
適合チップ
AEG12
質量(kg)
4.1