HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58599012 品番 HSK100A-RAC25-195A
参考基準価格(税別)¥67,160 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法C(mm)15 寸法C1(mm)24 寸法M(mm)112 適合チップAEG12 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする