日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
ベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
37.5
寸法Q(mm)
26
注文コード
58600096
品番
NBT30-MDQ26-60
参考基準価格(税別)
¥32,550
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法Q
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
50
寸法C1(mm)
50
寸法H(mm)
37.5
寸法L(mm)
60
寸法Q(mm)
26