日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
ベースホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
30
寸法Q(mm)
26
注文コード
58600105
品番
NBT40-MDQ26-65
参考基準価格(税別)
¥36,230
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法Q
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
50
寸法C1(mm)
54
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
65
寸法Q(mm)
26
質量(kg)
1.3