ベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)140 寸法H(mm)106 寸法Q(mm)26 注文コード58600193 品番HSK100A-Q26-140
参考基準価格(税別)¥35,070 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法Qなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)50 寸法C1(mm)65 寸法H(mm)106 寸法H1(mm)45 寸法L(mm)140 寸法Q(mm)26 質量(kg)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする