日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
ベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
168
寸法Q(mm)
34
注文コード
58600236
品番
HSK100A-Q34-200
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法Q
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
64
寸法C1(mm)
80
寸法H(mm)
168
寸法H1(mm)
147
寸法L(mm)
200
寸法Q(mm)
34
質量(kg)
5.9