ベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)190 寸法H(mm)160 寸法Q(mm)42 注文コード58600245 品番HSK100A-Q42-190
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法Qなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)83 寸法H(mm)160 寸法L(mm)190 寸法Q(mm)42 質量(kg)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする