日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
5.7
注文コード
58601331
品番
BRS-5.7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
刃径
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.7
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
5.7
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。