4037 ストレッチカーゴパンツ 4037 バートル 58603904

ストレッチカーゴパンツ 4037

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58603904 品番4037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズL ウエスト(cm)82 股下(cm)82 仕様サイズチップ(左)、ピスポケット、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右) 材質ストレッチクロス(伸長率20%) 混率(%)綿98、ポリウレタン2 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58603983
2019-10-02
用途:
車のメンテナンス作業時
農・林・水産業

ストレッチ性の高い、作業時にストレスを感じないパンツを探していましたが、本品は思った以上に生地もしっかりしており着心地も最高です。

対象商品:
58604026
2019-09-01
用途:
農作業
農・林・水産業

とてもはきやすく、伸縮性があるので楽です。作業ズボンというと、大概Mサイズ(ウエスト76や78)からが多い中、Sサイズがあるのは体が小さい、もしくは細身の者にはありがたいです。

対象商品:
58603992
2019-11-12
用途:
農作業時
農・林・水産業

ストレッチがきいていてとても動きやすいです。
ただ、耐久性においては問題あります。
価格の面から言ってしょうがないとは思いますが、もう少し長く持てば、と思います。
何度も洗濯するとお尻部分から破れてきます。

対象商品:
58604044
2019-06-30
用途:
日曜大工
サービス業

股上は、浅めです。裾幅は、細目です。おじさんには、やや窮屈です。

若い方には、良いと思います。還暦のおじさんでした。

2018-10-25
用途:
通常の作業着として
電気・ガス・熱供給・水道業

174cmのウエスト78、シルバーのLサイズです。ウエストは指2本入るくらいのゆとりで丁度良く感じました。しかしスリムシルエットと謳っていますが今までの作業着としてでの比較であって見本画像でイメージしてしまうようなテーパードではなくLサイズで裾幅20cmあり、ストレッチならば17cmくらいのイメージだったのでガッカリ、色もシルバーというより赤みがかったベージュに近いし次は無いかな。メーカーさんに問い合わせて詳細な寸法を確認した方が良いですね。
それでも良い方にはとても満足のいく品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58604035
2018-11-23
用途:
塗装作業

スリムタイプで作業着らしくないカジュアルっぽさがあります。
綿98なんで溶接の火やタバコでも化繊のように一瞬で穴が開く
という事が無く、ある程度耐えます。
身長170の痩せ型ですがMサイズでちょうどいいです。

対象商品:
58603895
2018-09-10
用途:
普通の作業着として

当方170cm 60kgでMサイズを選択。Sサイズでも良かったかもしれませんが履き心地良いですね。作業着に見えないので、電車にも違和感なく乗れます。

2人が参考にしています
対象商品:
58603974
2018-06-05
用途:
ファンジャケットのパンツとして
建設業・工事業

化繊を含まない綿98%ですがポリウレタン2%を含みますので十分なストレッチ性を持つパンツです。
今年からバートルは綿100%のファンジャケットを販売していますので、
そこそこ色合いの合うパンツとしての購入です。
バートルの中でも比較的安価な部類のパンツでもあります。
細身のタイプです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする