サンプル画像
アオイ
黄銅製インサートリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)
12×9
4×2.5
4×2
6×4
8×6
8×5
10×7.5
10×6.5
12×9.2
12×9
12×8
寸法L(mm)
25
18
19
20
25
質量(g)
3.2
0.4
0.3
0.8
0.7
1.4
1.1
1.9
1.5
3.1
3.2
2.3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606601
品番
BWI-A12-9
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
3.2
寸法L(mm)
25
適合チューブ
AX-1212-9、F-1512
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ(外径×内径)(mm)
12×9