サンプル画像

BWP-062 黄銅製メスユニオン アオイ 58606811 BWP-062 黄銅製メスユニオン アオイ 58606811

黄銅製メスユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58606811 品番 BWP-062
参考基準価格(税別)¥647 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)32 寸法H(mm)23.5 寸法A(mm)30.9 寸法F(mm)(HEX)17 寸法S(mm)(HEX)14 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)4 寸法B(mm)11 寸法C(mm)17.9 寸法Rc(mm)(PT)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする