BWP-082 黄銅製メスユニオン アオイ 58606899

サンプル画像

BWP-082 黄銅製メスユニオン アオイ 58606899
BWP-082 黄銅製メスユニオン アオイ 58606899

黄銅製メスユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)8
寸法A(mm)31.4
内容量1個注文コード58606899品番BWP-082
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅質量(g)36寸法H(mm)24寸法A(mm)31.4寸法F(mm)(HEX)17寸法S(mm)(HEX)15.87寸法D(mm)16.4寸法E(mm)6寸法B(mm)11寸法C(mm)18.4寸法Rc(mm)(PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする