BWP-102 黄銅製メスユニオン アオイ 58606917

サンプル画像

BWP-102 黄銅製メスユニオン アオイ 58606917
BWP-102 黄銅製メスユニオン アオイ 58606917

黄銅製メスユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)10
寸法A(mm)32.4
内容量1個注文コード58606917品番BWP-102
参考基準価格(税別)¥845販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅質量(g)43寸法H(mm)25寸法A(mm)32.4寸法F(mm)(HEX)17寸法S(mm)(HEX)19寸法D(mm)17.4寸法E(mm)8寸法B(mm)11寸法C(mm)19.4寸法Rc(mm)(PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする