サンプル画像

BWP-083 黄銅製メスユニオン アオイ 58606951 BWP-083 黄銅製メスユニオン アオイ 58606951

黄銅製メスユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58606951 品番 BWP-083
参考基準価格(税別)¥924 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)49 寸法H(mm)25 寸法A(mm)32.4 寸法F(mm)(HEX)22 寸法S(mm)(HEX)15.87 寸法D(mm)16.4 寸法E(mm)6 寸法B(mm)12 寸法C(mm)18.4 寸法Rc(mm)(PT)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする