サンプル画像

BWK-042 黄銅製圧力計ユニオン アオイ 58607066 BWK-042 黄銅製圧力計ユニオン アオイ 58607066

黄銅製圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607066 品番 BWK-042
参考基準価格(税別)¥1,215 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)40 寸法H(mm)28.5 寸法A(mm)35.9 寸法F(mm)(HEX)17 寸法S(mm)(HEX)14 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)0.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)17.9 寸法I(mm)13 寸法J(mm)2 寸法G(mm)(PF)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする